※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボールZero BS型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85858911
品番
BS-0033
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
382-2028
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
タイプ
BS型(オネジ×オネジ)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×G(おねじ)
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材