※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-2033 エースボール ストレート型 両外ネジ型 アソー 85858945 BS-2033 エースボール ストレート型 両外ネジ型 アソー 85858945

エースボール ストレート型 両外ネジ型

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)R3/8 呼び径(B)R3/8 注文コード85858945 品番BS-2033
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は呼び径・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。

呼び径(A)R3/8 呼び径(B)R3/8 接続口径DG3/8 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結無き事) 寸法L(mm)55 寸法H(mm)約31 寸法L1(mm)27 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 内径d(Φmm)8 接続R×G(おねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02127641
2023-02-03
用途:
バイクのガソリンコック

1/29注文、当初3/4の発送予定で別なところから購入しようかと想いましたがさすがのモノタロウさん、2/3に到着しました。
本当に助かりました。
ありがとうございます。

対象商品:
02127666
2021-05-27
用途:
エアー

流石国産、仕上げが良い。操作感も良い。多分、丈夫でしょう。

対象商品:
02127666
2018-06-27
用途:
減圧時
サービス業

しっかりと要求を満たしたのでデータを取ることができた

1人が参考にしています
対象商品:
02127702
2018-01-12
用途:
灯油タンク 小出し口

液体の通り道が細いみたいで、タンクにためるのに若干時間がかかるようです。

対象商品:
02127666
2017-12-27
用途:
コンプレッサーに使用
有限会社鈴木 様

エアーコンプレッサーのコックのハンドル部分からエア漏れ。

 この製品はハンドルが長くレバー操作がしやすいので便利です。

 内部に段差があって穴がストレートかと思っていたのが少し残念です。

 エアーの抵抗になる感じがするので。

対象商品:
02127702
2020-11-07
用途:
交換部品,液体使用
ナンデモヤクリチャン 様

ねじピッチがずれている。シールテープで
何とか漏れてはいないが、精度が低いので、精密に制作してほしい。

対象商品:
02127632
2016-11-08
用途:
計装空気供給

製品そのものに不満はありませんが、商品紹介で、ネジが1/4,1/4となっていたため、本当は両ネジ共PT1/4が欲しかったのに、各々PT1/4,PF1/4であることに気付かず、注文してしまいました。
よく見れば分かったのですが・・・。

2人が参考にしています
対象商品:
02127684
2016-01-20
用途:
井戸水フィルタードレイン用
農・林・水産業

確実に漏れを防ぐため、開閉を楽にするため、ボールバルブをえたびました。スムースな開閉ができて問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする