1/29注文、当初3/4の発送予定で別なところから購入しようかと想いましたがさすがのモノタロウさん、2/3に到着しました。
本当に助かりました。
ありがとうございます。
エアーコンプレッサーのコックのハンドル部分からエア漏れ。
 この製品はハンドルが長くレバー操作がしやすいので便利です。
 内部に段差があって穴がストレートかと思っていたのが少し残念です。
 エアーの抵抗になる感じがするので。
ねじピッチがずれている。シールテープで
何とか漏れてはいないが、精度が低いので、精密に制作してほしい。
製品そのものに不満はありませんが、商品紹介で、ネジが1/4,1/4となっていたため、本当は両ネジ共PT1/4が欲しかったのに、各々PT1/4,PF1/4であることに気付かず、注文してしまいました。
よく見れば分かったのですが・・・。
確実に漏れを防ぐため、開閉を楽にするため、ボールバルブをえたびました。スムースな開閉ができて問題ありません。