※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボール 内・外ネジ型
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85859094
品番
BV-3011
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
トラスコ品番
382-2117
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
タイプ
BV型
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
Rc×G(おねじ)
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材