アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボール ストレート型 ホースジョイント型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85859216
品番
BY-1106
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
タイプ
BY型
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×ホース
ハンドル形状
レバー式
内径D(Φmm)
6(ホース)
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材