※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボール21 UH型 【RoHS】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85859277
品番
UH-1309
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
内径D(Φmm)
9(ホース)
トラスコ品番
344-6689
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
タイプ
UH型(ホースニップル一体型)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×ホース
ハンドル形状
レバー式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材