※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボール21 UL型 【RoHS】
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85859304
品番
UL-1200
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
355-9505
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
タイプ
UL型(下向吐出用)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R
ハンドル形状
レバー式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材