※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
チッコロ 【両口】銅管用中間フレアー型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85859435
品番
CF-2208
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
バルブ種類
ニードルバルブ
材質(本体)
黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
接続
銅管
使用圧力(MPa)
0.98以下
流体
水、油、空気
形状
ストレート
タイプ
CF型
外径D(Φmm)
8(銅管)
最高使用圧力(MPa)
0.98
ハンドル形状
丸形
商品豆知識
配管工事を支える補助部材