※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF-2310 チッコロ 【両口】銅管用中間フレアー型 アソー 85859444 CF-2310 チッコロ 【両口】銅管用中間フレアー型 アソー 85859444

チッコロ 【両口】銅管用中間フレアー型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85859444 品番 CF-2310
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
バルブ種類ニードルバルブ 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 接続銅管 使用圧力(MPa)0.98以下 流体水、油、空気 形状ストレート タイプCF型 外径D(Φmm)10(銅管) 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル形状丸形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする