CR-2310 チッコロ(銅管用中間リング型) アソー ストレート 丸形 85859706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR-2310 チッコロ(銅管用中間リング型) アソー 85859706 CR-2310 チッコロ(銅管用中間リング型) アソー 85859706

チッコロ(銅管用中間リング型)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85859706 品番CR-2310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

外径D(Φmm)10(銅管) 接続銅管 材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、ハンドル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 材質(本体)黄銅製(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 ハンドル形状丸形 使用圧力(MPa)0.98以下 用途0.98MPa(80℃〜-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。 形状ストレート 高さ(mm)44 タイプCR型 種類ニードルバルブ 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.98

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85859706 CR-2310 48861942 CR-2310 チッコロ(銅管用中間リング型) アソー チッコロ(銅管用中間リング型) アソー 1個 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48861933
2019-03-27
用途:
銅管分岐のゲートバルブ
有限会社平井電設 様

複数のボイラーに灯油を配管をしているが、格安なゲートバルブがあるとボイラーごとに割り入れができるため、健全なボイラー停止を伴わず大変ありがたい。

対象商品:
48861942
2018-06-01
用途:
機器作動用空気
運輸・通信業

そんなに使用してないのに、漏れるのが早い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする