アソー
アソーの バルブ
アソーの ボールバルブ
フルボア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85860345
品番
CSF-20
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス製(SCS14)
流体
水、油、空気、ガス、蒸気
最高使用圧力(MPa)
5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)
接続
Rc
ハンドル形状
レバー式
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材