2060 俺のDAN 防寒手袋PIGフィットレザー アトム 85861702

 

2060 俺のDAN 防寒手袋PIGフィットレザー アトム 85861702 2060 俺のDAN 防寒手袋PIGフィットレザー アトム 85861702 2060 俺のDAN 防寒手袋PIGフィットレザー アトム 85861702 2060 俺のDAN 防寒手袋PIGフィットレザー アトム 85861702

俺のDAN 防寒手袋PIGフィットレザー

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード85861702 品番2060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく耐久性に優れたA級豚革を使用。内部にPVC防水インナーを縫い込み、水を通しにくく加工(完全防水ではありません)。

全長(cm)約23.4 中指長(cm)約8.3 手の平幅(cm)約11.5 材質アクリル、綿、ポリウレタン レッド サイズL 入数(双)1 機能防水インナー・防寒・耐久性 材質(インナー)ナイロン、PVC(防水インナー)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85861702
2018-02-05
用途:
防寒、車両の手入れ時に使用
運輸・通信業

感触がとても良く暖かいです。
皮を使用しているので、見た目も良いです。
防水性は商品説明にあるように完全防水でないので、濡れたタオルなどを使うとシミてきます。
デザインも気に入っています。

対象商品:
85861711
2018-02-26
用途:
自転車での使用
オートガレージベイシス 様

防寒対策では良いですが、手袋の中が蒸れるのか使用後が手が臭くなる

1人が参考にしています
対象商品:
85861711
2018-01-28
用途:
バイク通勤
運輸・通信業

深夜帰宅で、バイクですがマイナス3度の気温使用だと、15分で手が痛いです。

対象商品:
85861702
2017-02-28
用途:
バイクのウインターグローブとして。

有名なメーカーさんのウインターグローブよりあったかく満足しています。

対象商品:
85861702
2016-11-27
用途:
バイクのドライビングに使用
その他業種

装着時にガサガサ音がする。
保温性能は、満足しています。

対象商品:
85861711
2016-11-07
用途:
バイク防寒用
公立大学法人広島市立大学 様

丈夫で柔らかく、保温性も良いと思います。

対象商品:
85861711
2016-01-12
用途:
バイク防寒用
JAにじ 様 (金融・保険業)

普通のバイク用防寒グローブの値段が高い割には指先の稼働制限があり、使いづらくて困っていました。ふと思いついたのがワーク用防寒手袋だったらと試に購入しました。思った当り指先の自由度が格段に大きくなり満足しています、防寒性も満足です。

対象商品:
85861702
2017-07-23
用途:
冷凍庫内作業用
製造業

普段、手袋はssサイズですが、小さめとのレビューでLサイズをオーダーしました。が!アンダー手袋を付けるとピチピチです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする