PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器用ブラケット
LED照明 ワークライト CLA用取付けブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリカーボネート樹脂
タイプ
背面取付タイプ(ネオジ磁石固定)
仕様
強力ネオジウム磁石使用でスチール面等の取付場所で簡単に取付できます。
注文コード
85863111
品番
SZ-310ARM
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
強力ネオジウム磁石使用でスチール面等の取付場所で簡単に取付できます。
材質
ポリカーボネート樹脂
質量(g)
6.1
タイプ
背面取付タイプ(ネオジ磁石固定)
使用温度範囲(℃)
-40〜+60(90%RH以下、結露なきこと)
取付け方法
全方向・屋内専用