種類長形灯
定格電圧(V)DC24
発光色昼光色
光源可視光
材質(前面透明発光部)防水高耐食型/SUS316
長さ(mm)376(+3、-1)
質量(kg)1.49
高さ(mm)22
仕様M12コネクタ
幅(mm)56
材質(本体)防水高耐食型/SUS316
使用温度範囲(℃)-40〜+60(90%RH以下)
規格CEマーキング適合
消費電力(W)12.5
寸法A(mm)350
寸法B(mm)360
全光束(Lm)1300
寸法C(mm)376
照度(Lx)1200(中心/at1m)
防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K
使用電圧範囲(V)DC24(±10%)
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
照光形状ライン形
発光面(mm)300
光源タイプLED