種類長形灯
定格電圧(V)DC24
発光色昼光色
光源可視光
材質(前面透明発光部)強化ガラス
長さ(mm)690
質量(kg)1.222
高さ(mm)25.5
仕様M12コネクタ
幅(mm)56
材質(本体)防水耐油型/アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)-40〜+60(90%RH以下)
規格CEマーキング適合
消費電力(W)25
寸法A(mm)650
寸法B(mm)674
全光束(Lm)2600
寸法C(mm)690
照度(Lx)2100(中心/at1m)
防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K
使用電圧範囲(V)DC24(±10%)
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
照光形状ライン形
発光面(mm)600
光源タイプLED