CLK6C-24AG-CN LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85882133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
発光色昼白色
長さ(mm)690
内容量1個注文コード85882133品番CLK6C-24AG-CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,800

明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。
防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。
3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。
欧州RoHS指令に対応しています。
CEマーキング適合

種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色昼白色光源可視光材質(前面透明発光部)強化ガラス長さ(mm)690質量(kg)1.07高さ(mm)25.5仕様M12コネクタ幅(mm)56材質(本体)防水耐油型/アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合消費電力(W)25寸法A(mm)650寸法B(mm)674全光束(Lm)2600寸法C(mm)690照度(Lx)2100(中心/at1m)防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形発光面(mm)600光源タイプLED
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする