LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85882185 品番 CLK3C-24AG-CD
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。
防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。
3サイズ(200〜600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。
使用温度範囲が-40〜+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。
欧州RoHS指令に対応しています。
CEマーキング適合

種類長形灯 定格電圧(V)DC24 発光色昼光色 光源可視光 材質(前面透明発光部)強化ガラス 長さ(mm)390 質量(kg)0.676 高さ(mm)25.5 仕様M12コネクタ 幅(mm)56 材質(本体)防水耐油型/アルミニウム合金 使用温度範囲(℃)-40〜+60(90%RH以下) 規格CEマーキング適合 消費電力(W)12.5 寸法A(mm)350 寸法B(mm)374 全光束(Lm)1300 寸法C(mm)390 照度(Lx)1200(中心/at1m) 防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K 使用電圧範囲(V)DC24(±10%) RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 照光形状ライン形 発光面(mm)300 光源タイプLED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする