インターフェースコンバータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品付属ACアダプタ 定格電圧(V)AC100±10%(付属ACアダプタ) 注文コード85911314 品番PHN-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は付属品・定格電圧・適合規格など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品付属ACアダプタ 質量(kg)0.5以下(ACアダプタ含まず) 高さ(mm)116 質量(g)500以下(ACアダプタ含まず) 使用温度範囲(℃)0〜50(ACアダプタ含まず) 消費電力(W)12以下 出力接点/無電圧接点(8点)、容量/AC125V/3A/DC30V3A、端子/スクリューレス端子、接続可能電線/単線Φ0.4〜1.6mm(AWG26〜14)、撚線0.13〜1.31(mm2)(AWG26〜16) 定格電圧(V)AC100±10%(付属ACアダプタ) 保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×34×116(突起部含まず) 取付場所屋内 通信方式物理層/Etherne(tIEEE802.3準拠)、データリンク層/CSMA/CD、ネットワーク層/IP・ICMP・ARP、トランスポート層/TCP、アプリケーション層/Socket(TCP/IPのみ)Telnet(設定のみ)、通信速度/10BASE-T/100BASE-TX(自動切換) インターフェースEthernet(通信) 使用湿度範囲20〜80(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V縁抵抗にて1以上(電源端子・ケース間) 使用周囲温度(℃)0〜50(ACアダプタ含まず) 使用周囲湿度20〜80(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10〜60 取付方向正方向 耐振動(m/s2)JIS C0911準拠10〜150Hz、9.8、X/Y/Z各方向60分 本体長さ(mm)120 電源供給方式付属PHN専用ACアダプタ ネットワークタイプ物理層/Etherne(t IEEE802.3準拠)、データリンク層/CSMA/CD、ネットワーク層/IP・ICMP・ARP、トランスポート層/TCP、アプリケーション層/Socket(TCP/IPのみ) Telnet(設定のみ)、通信速度/10BASE-T/100BASE-TX(自動切換) 耐電圧(V/min)AC1000/1分間(電源端子・ケース間)
関連資料:(1.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする