PHN-S インターフェースコンバータ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85911323

インターフェースコンバータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個付属品付属ACアダプタ定格電圧(V)AC100±10%(付属ACアダプタ)注文コード85911323品番PHN-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
入出力
入力インタフェース/RS-232C(EIA準拠)
通信方法/調歩同期式
データ転送速度/1200~115200bps
データビット/7、8bit、ストップビット/1、2bit、パリティビット/奇数、偶数、なし
フローコントロール制御/Xon/Xoff、CTS/RTS(ハードウェア)、なし
通信コネクタ/D-Sub9Pコネクタ(オス) ミリねじ M2.6
ネットワークタイプ
物理層/Etherne(t IEEE802.3準拠)
データリンク層/CSMA/CD
ネットワーク層/IP・ICMP・ARP
トランスポート層/TCP
アプリケーション層/Socket(TCP/IPのみ) Telnet(設定のみ)
通信速度/10BASE-T/100BASE-TX(自動切換)
付属品付属ACアダプタ質量(g)300以下(ACアダプタ含まず)使用温度範囲(℃)0~50(ACアダプタ含まず)消費電力(W)10以下定格電圧(V)AC100±10%(付属ACアダプタ)入力入力インタフェース/RS-232C(EIA準拠)通信方法/調歩同期式データ転送速度/1200~115200bpsデータビット/7、8bit、ストップビット/1、2bit、パリティビット/奇数、偶数、なしフローコントロール制御/Xon/Xoff、CTS/RTS(ハードウェア)、なし通信コネクタ/D-Sub9Pコネクタ(オス)ミリねじM2.6保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×28×70(突起部含まず)取付場所屋内通信方式物理層/Etherne(tIEEE802.3準拠)、データリンク層/CSMA/CD、ネットワーク層/IP・ICMP・ARP、トランスポート層/TCP、アプリケーション層/Socket(TCP/IPのみ)Telnet(設定のみ)、通信速度/10BASE-T/100BASE-TX(自動切換)インターフェースEthernet/RS-232C(通信)使用湿度範囲20~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)DC500V縁抵抗にて1以上(電源端子・ケース間)使用周囲温度(℃)0~50(ACアダプタ含まず)使用周囲湿度20%~85%RH(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10~60取付方向正方向電源供給方式付属PHN専用ACアダプタ供給電源付属PHN専用ACアダプタ耐電圧(V/min)AC1000/1分間(電源端子・ケース間)
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする