付属品ACアダプタ
高さ(mm)116
質量(g)本体:約800/付属ACアダプタ:約130
使用温度範囲(℃)0〜50℃(ACアダプタ含まず)
電圧(V)AC100 ±10%(付属ACアダプタ使用)
消費電力(W)15以下
出力デジタル接点数/出力8点、デジタル接点出力容量/AC125V3A/DC30V3A、端子/スクリューレス端子台、接続可能電線/単線Φ0.4〜1.6mm(AWG#14〜#26)、撚線Φ0.13〜1.31mm(2AWG#16〜#26)
定格電圧(V)AC100±10%(付属ACアダプタ使用)
本体質量(g)約730
入力デジタル接点入力/無電圧接点(推奨接点容量DC30V以上10mA以上)、デジタル接点数/入力8点
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×42×116
取付場所屋内
通信方式物理層/Etherne(tIEEE802.3準拠)、データリンク層/CSMA/CD、ネットワーク層/IP・ICMP・ARP、トランスポート層/TCP・UDP、アプリケーション層/HTTP・SNMP・RSH・Telnet・Socket、通信速度/10BASE-T/100BASE-TX(自動切換)
インターフェースEthernet(通信)
使用湿度範囲20〜80(結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500Vにて、電源端子-ケース間)
使用周囲温度(℃)0〜50(ACアダプタ含まず)
消費電力(VA)15以下
使用周囲湿度20%〜85%RH(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-10〜60
取付方向正方向
耐振動(m/s2)19.6/10〜150Hz、X、Y、Z(JISC0911準拠)
本体長さ(mm)185
電源供給方式専用付属ACアダプタ
ネットワークタイプ物理層/Etherne(t IEEE802.3準拠)、データリンク層/CSMA/CD、ネットワーク層/IP・ICMP・ARP、トランスポート層/TCP・UDP、アプリケーション層/HTTP・SNMP・RSH・Telnet・Socket、通信速度/10BASE-T/100BASE-TX(自動切換)
耐電圧(V/min)AC1000/1分間(電源端子-ケース間)