強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ

(5件のレビュー)
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85911585 品番 RLR-M2-P-G
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯
LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命
11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く)
上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性
あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)

定格電圧(V)AC100〜240 質量(kg)1.06 消費電力(W)7.8 取付ピッチΦ120 外径(Φmm)162 閃光数(min-1[回/分])105

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85911707
2021-02-24
用途:
故障機器交換
製造業

大型で視認性が高く期待通り。
LEDで発光には安心だがモーターの寿命がどの位あるか
心配。
次回はLEDフラッシュライトの大型を探し利用を構想してます。

対象商品:
85911691
2019-02-18
用途:
ゴルフ場の公道横断時の注意喚起
紫興業株式会社 様

ゴルフ場ですが、お客様の公道横断場所に設置しています。
無くてはならないものなので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
85911682
2018-01-06
用途:
店舗の営業中表示

明るくて目立ち良いと思います。
以前の同等品との交換ですが以前の商品は7年でモーターが回らなくなりました。今回の商品は長寿命を期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
85911576
2017-07-20
用途:
工事用遮断機製作設置後、回転灯取付

小さな回転灯を大型回転灯に交換しました。
よく見えて
即確認出来ます!
寿命がどうなのか
知りたいです。

対象商品:
85911725
2016-05-23
用途:
船舶に取り付けました
工藤漁業部 様

大変良い商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする