出力接点出力1(1c):無電圧出力 AC100V 3A(抵抗負荷)
接点出力2(1a):無電圧出力 DC24V 0.1A以下(抵抗負荷)
※各入力(ゾーン1・2)それぞれに対して、個別に出力の設定が可能です。
警報音・音量警報:ピーポー(自動的に最大75dB(at 1m) 可変)
来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」
(0~最大75dB(at 1m) 可変)
寸法(mm)200×140×51.5質量(kg)0.95使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)17定格電圧(V)AC100±10% 50/60Hzセンサ用電源DC12V330mA以下警戒回路数2ゾーン出力時間約2秒から約5分可変設置場所屋内の壁面