ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 音色Aタイプ 注文コード85915672 品番RT-24A-G
参考基準価格(税別)¥42,101 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は定格電圧・色・音色など49種類から選べます 他の種類を見る

大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。

定格電圧(V)DC24 音色Aタイプ トラスコ品番751-4964 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20〜+50(湿度85%以下) 保護構造IP23 消費電力(W)24 外径(Φmm)162 閃光数(min-1[回/分])115 電球24V30W 引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300 引出し線線種CKVV 音圧レベル(dB)最大105(at 1m) 公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3 電圧許容範囲(V)DC21〜27 外部接点容量(mA)10以上 接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット) 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 電球No.55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
倉庫の防犯
和田興業 様 (建設業・工事業)

センサーが関知した後で時間がたてば切れるので不審者の撃退は出来ても
関知した事を何らかの方法で解るようにしないと、サイレンの聞こえる所か、回転灯の見える所に居ないと不審者の侵入が有ったか無かったか解らない。防犯カメラと併用しているが結局倉庫に行く度にカメラで確認の必要が有り、この商品を付けた意味が無かった。

対象商品:
85915681
2021-05-27
用途:
警報ランプとして
サービス業

工場の警報ランプとして使う予定です。
思ったより大きいですが使うのには十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
85915681
2020-10-21
用途:
計量機械の作業動作の異常そ知らせる為に使用
卸売・小売業

少し大きすぎて目立ちすぎ。取付け場所に苦労した。
大・中・小とか大きさを選べたら良かった。

対象商品:
85916056
2017-05-12
用途:
高速シャッターの開閉時安全確認の為に
正栄サッシ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

音量がもっと大きくなると良いのですが?メロディーやブザー音がもっと簡単に選択できると良いのですが、ダイヤル式などになると選択しやすく曜日によって変わるのも良いのでは無いでしょうか?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする