タイプ省エネ版
種別受信機
入力方式-
ボディーカラーボディーカラー
定格電圧(V)(外部電源)DC12-24、(電池)DC4.5 単3形アルカリ乾電池×3本
消費電流(mA)最大75(外部接続機器への負荷電流を除く)
電池寿命約3年(エコモード、ワンショット出力時間12秒、他局電池チェックなし)
使用温度範囲(℃)-10〜50(電池含まず)
保存温度範囲(℃)-30〜70(電池含まず)
相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)
耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)
取付方向正方向
取付場所屋外、屋内
保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず)
質量(g)230±10%(電池含まず)
適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
送信出力7mW
トラスコ品番751-4816