タイプ高速版
種別送信機
入力方式有電圧接点(PNPトランジスタ/NPNトランジスタ対応)
ボディーカラーオフダークグレー
定格電圧(V)DC12-24
消費電流(mA)最大70mA (外部接続機器への負荷電流を除く)
使用温度範囲(℃)-10〜50
保存温度範囲(℃)-30〜70
相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)
耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)
取付方向正方向
取付場所屋外、屋内
保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず)
質量(g)230±10%(電池含まず)
適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
送信出力10mW