PWS-TTN-D ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85916232

ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別送信機 タイプ省エネ版 注文コード85916232 品番PWS-TTN-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は種別・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤレス通信で報知機器を制御
乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。

タイプ省エネ版 種別送信機 入力方式無電圧接点(NPNトランジスタ対応) ボディーカラーオフダークグレー 定格電圧(V)(外部電源)DC12-24、(電池)DC4.5 単3形アルカリ乾電池×3本 消費電流(mA)最大50 電池寿命約5年(マルチホップOFF)、約3年(マルチホップON)、(a接点、ワンショットモード(パルス信号入力)) 使用温度範囲(℃)-10〜50(電池含まず) 保存温度範囲(℃)-30〜70(電池含まず) 相対湿度90%RH以下 (結露なきこと) 耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010) 取付方向正方向 取付場所屋外、屋内 保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず) 質量(g)220±10%(電池含まず) 適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵 送信出力7mW トラスコ品番751-4859

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする