PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 通信(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネットワーク機器
ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
送信機
タイプ
省エネ版
注文コード
85916266
品番
PWS-TTP-W
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤレス通信で報知機器を制御
乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
タイプ
省エネ版
種別
送信機
入力方式
有電圧接点(PNPトランジスタ/NPNトランジスタ対応)
ボディーカラー
オフホワイト
定格電圧(V)
(外部電源)DC12-24、(電池)DC4.5 単3形アルカリ乾電池×3本
消費電流(mA)
最大50
電池寿命
約5年(マルチホップOFF)、約3年(マルチホップON)、(a接点、ワンショットモード(パルス信号入力))
使用温度範囲(℃)
-10〜50(電池含まず)
保存温度範囲(℃)
-30〜70(電池含まず)
相対湿度
90%RH以下 (結露なきこと)
耐振動(m/s
2
)
加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)
取付方向
正方向
取付場所
屋外、屋内
保護等級
IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
267×76×85(取付足含まず)
質量(g)
220±10%(電池含まず)
適合規格
RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
送信出力
7mW