※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型積層回転灯 KJS/KJSBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85917307 品番KJS-202-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は261種類から選べます 他の種類を見る

小型機器に最適な、軽量・コンパクトサイズです。
小型機器に最適な、軽量・コンパクトサイズです。
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
カラーグローブの組替えは、容易におこなえます。
複数(1〜3)の外部信号により、各種の情報を色別に表示できます。
独自の長寿命耐振型電球を使用しています。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(NPNトランジスタのみ対応)

青赤 段数2 定格電圧(V)DC24 付属品予備電球 種別小型積層回転灯 材質グローブ:アクリル樹脂 質量(kg)0.8 高さ(mm)256 タイプブザーなし 消費電力(W)MAX26.5 取付ピッチΦ70 外径(Φmm)□82 定格消費電力(W)23 光源電球 閃光数(min-1[回/分])160 電球形状ガラス球G18 口金BA15S 電球24V 10W インターフェースNPNオープンコレクタ グローブ種別耐候性、透光性に優れたAS樹脂 防塵・防噴流 保護特性記号IP23 引出し線長さ(mm)電源線:280、信号線:250 引出し線線種電源線:UL1007、信号線:UL1007 公称断面積(mm2)電源線:0.5、信号線:0.3 音圧(dB/m)最大85(音量調整不可) 電球No.10 音量(前方1m)(dB以上)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする