色赤緑
段数2
定格電圧(V)AC100
付属品予備電球
種別小型積層回転灯
材質グローブ:アクリル樹脂
質量(kg)1.2
高さ(mm)256
タイプブザーなし
消費電力(W)MAX17.2
取付ピッチΦ70
外径(Φmm)□82
定格消費電力(W)15
光源電球
閃光数(min-1[回/分])160
電球形状ガラス球G18 口金BA15S
電球12V 5W
インターフェースNPNオープンコレクタ
グローブ種別耐候性、透光性に優れたAS樹脂
防塵・防噴流 保護特性記号IP23
引出し線長さ(mm)電源線:280、信号線:250
引出し線線種電源線:VCTFK、信号線:UL1007
公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
音圧(dB/m)最大85(音量調整不可)
電球No.12
音量(前方1m)(dB以上)85