※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード85917702
品番KJSB-202-BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
小型機器に最適な、軽量・コンパクトサイズです。
小型機器に最適な、軽量・コンパクトサイズです。
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
カラーグローブの組替えは、容易におこなえます。
複数(1〜3)の外部信号により、各種の情報を色別に表示できます。
独自の長寿命耐振型電球を使用しています。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(NPNトランジスタのみ対応)
回転閃光と同時に電子ブザーの断続音を発信、ブザーは1段〜全段に連動できます。