※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード85920764
品番RHB-120AUL-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた万能小型回転灯です。
電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
回転閃光と同時に最大90dB(at1m)の電子ブザー断続音を発信します。
配線に便利な底面端子台式配線を採用しました。
マウントラバーSZ-200A型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(隙間のない平面に正方向取付時のみ)