JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 制御機器・PLC・リレー
JST(日本圧着端子製造)の PLC(プログラマブルコントローラ)
JST(日本圧着端子製造)の PLCその他関連用品
J1100シリーズヘッダートップ型(センターロックタイプ)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(500個)
注文コード
85921866
品番
B06B-J11DK-TXR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
(ポスト・補強金具)銅合金/すずめっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数
6
寸法A(mm)
4.4
寸法B(mm)
9.2
寸法C(mm)
-
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応