JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J320Sリセプタクルハウジング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
85923451
品番
F32FSS-03V-KX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数
3
寸法A(mm)
10.16
寸法B(mm)
19.24
寸法C(mm)
29.16
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応