ファンガード_UL/CSA適用品

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85924456 品番ASFN88001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥245
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
適合80角用 仕様DC・AC共用 材質スチールΦ1.6 適合規格UL/CSA適用品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85924431
2023-03-19
用途:
ファンモーターの手指防護用

ファンモーター専用品であり、期待した機能は十分だ。

対象商品:
85924492
2022-02-02
用途:
機械製作
株式会社エベック 様

部品がすぐ届き大変助かりました。
今後も宜しくお願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
85924456
2020-06-01
用途:
ファンガード

ファンと一緒に購入しました。お勧めに出てきたので良かったです。

対象商品:
85924273
2018-10-15
用途:
ACファンのフィンガーガードとして使用
その他業種

ねじ穴の精度もよくうまく取り付きました。
サークルのピッチも適切でいいと思いました。

対象商品:
85924456
2017-05-18
用途:
パソコン組み立て
武蔵株式会社」 様

機器の前面に取り付けるので見た目がいよくて取り付けやすい

対象商品:
85924273
2018-02-05
用途:
液晶モニターの冷却用。
株式会社サンプランニングス 様

普通に使用している。可もなく不可もなくの商品である。

対象商品:
85924431
2016-12-16
用途:
ファンの取り付け時に使用

Panasonicの製品なので、問題なく使用できました。

対象商品:
85924273
2016-10-13
用途:
床下換気扇のモーター交換時に交換
卸売・小売業

床下換気扇の軸流ファンを交換する際、今までの物が錆び付いていたので、ついでに交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする