ACファンモータ □120角 リード線付

(50件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85924553 品番ASEN10214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)25.5 入力電圧(V)AC200 付属品リード線付 材質(プロペラ)プラスチック、(リード線)UL3266/AWG22、(ラベル)100V級…黒下地/200V級…赤下地 形状角形 質量(g)360 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 最大風量(m3/min)1.8/2(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガー計)(充電部とフレーム間) 使用周囲温度(℃)-10〜+60 保存温度範囲(℃)-20〜70 絶縁階級UL: A class、CSA: B class 音圧レベル(dB)(ファン側面より距離1m)34/38(50/60Hz)、(ファン表面より距離1m)42/46(50/60Hz) 使用電圧範囲(V)±10% 絶縁耐圧AC1500V 1分間 (充電部とフレーム間) 定格電流(mA)(max.)110/90 材質(端子)ファストン端子#110相当品 材質(ケーシング)アルミダイカスト 最大静圧(Pa)41.2/41.2(50/60Hz) 材質(軸受)ボールベアリング サイズ(mm)119×119 定格入力(W)14/11(+10/-20%) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2300/2700(50/60Hz) 過熱保護装置インピーダンスプロテクト 平均寿命(時間)MTTF 50000(25℃、常湿、定格電圧にて連続通電した時、回転数が初期値に対して30%低下するまでの時間) 耐振性(振動数)10〜55Hz、(複振幅)0.75mm、(印加方向)X・Y・Zの3方向、(印加時間)各方向10分間 拘束電流(mA)120/100 使用湿度範囲(%RH)15〜85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85924553 ASEN10214 08592105 R87F-A4A13HP AC軸流ファン R87F omron(オムロン) AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 1個 2,998 税込3,298 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85924614
2024-04-18
用途:
業務用冷蔵庫のファン
ケクーカフェ 様 (飲食業)

業務用コールドテーブル用のファンを自分で修理し、格安で済ます事が出来た。
ネジサイズが合わなかったが、何とか工夫して上手くいった。

対象商品:
85924614
2023-10-30
用途:
床下換気扇
光進産業 様 (建設業・工事業)

床下の通風したいと依頼を受けなにか良いものがないかと探していました。150×300の床下通風口に2個取付ました。

対象商品:
85924614
2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
85924614
2021-05-19
用途:
冷凍庫の修理
株式会社エヌ・ビー・エス 様

ホシザキ製の冷凍コールドテーブルの庫内ファンモーターが故障したため、 自己責任で このファンモーターを取り付けし修理しました。
このファンモーターの適用温度がマイナス5度と記載されておりましたが、 他のものに比べ価格が非常に安く、またパナソニック製であることから 試しに取り付けて修理してみましたが何の問題もなく快調に動いております。
冷凍庫も-25度まで冷え非常に快調です。

3人が参考にしています
対象商品:
85924544
2021-06-21
用途:
黒ニンニク熟成器の循環扇
農・林・水産業

60℃の庫内で使用していますが半年(約1000時間)しか持たないようです。
1年前は指示部のベアリングの故障、今回は内部断線でした。温度的に耐久のあるものが有りましたらご教授頂きたい。

1人が参考にしています
対象商品:
85924623
2021-03-30
用途:
200V溶接機の冷却ファンとして使用しています。
その他業種

200Vの冷却ファンの商品を溶接機に取り付け大変良く冷却されます。
この商品を買って良かったです。

対象商品:
85924614
2020-05-19
用途:
業務用冷蔵庫ファン交換
昭和幸民館 様 (飲食業)

メーカは違いますが型式サイズが一緒なので購入し交換作業をしました。
ガタガタと振動が煩かったのですが バッチリ修理できました。
価格も安くリード線も付いているので アタッチメントですぐに配線終了。
久々の大満足です。
あっちこっちの通販利用していますが 今回のモノタロウの商品と対応にも感謝です。また利用します。

対象商品:
85924544
2020-07-27
用途:
餅つき機の排熱対策で
農・林・水産業

餅つき機が使っていると機械内の温度が上がり安全スイッチが働き止まってしまうため機械内の排熱にと取り付けました。取り付けてからは何回か餅つきを続けていても止まることなく動いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする