付属品リード線付
材質(プロペラ)プラスチック、(リード線)UL3266/AWG22
形状角形
厚さ(mm)25
質量(g)220
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
最大風量(m3/min)0.74/0.85(50/60Hz)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガー計)(充電部とフレーム間)
使用周囲温度(℃)-10〜+60
保存温度範囲(℃)-20〜70
絶縁階級UL: A class、CSA: B class
音圧レベル(dB)(ファン側面より距離1m)28/33(50/60Hz)、(ファン表面より距離1m)29/34(50/60Hz)
使用電圧範囲(V)±10%
絶縁耐圧AC1500V 1分間 (充電部とフレーム間)
定格電流(mA)(max.)90/80
材質(ケーシング)アルミダイカスト
最大静圧(Pa)37.5/43(50/60Hz)
材質(軸受)ボールベアリング
サイズ(mm)80×80
定格入力(W)6/5(+10/-20%)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/2750(50/60Hz)
過熱保護装置インピーダンスプロテクト
平均寿命(時間)MTTF 50000(25℃、常湿、定格電圧にて連続通電した時、回転数が初期値に対して30%低下するまでの時間)
耐振性(振動数)10〜55Hz、(複振幅)0.75mm、(印加方向)X・Y・Zの3方向、(印加時間)各方向10分間
拘束電流(mA)95/85
使用湿度範囲(%RH)15〜85