AS10312 ASソレノイド - プル型 Panasonic(パナソニック) 85925156

ASソレノイド - プル型

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85925156 品番AS10312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
許容電圧範囲
60Hzの場合:定格電圧の115%
50Hzの場合:定格電圧の110%
定格電圧(V)AC100 吸引力(N[kgf])39.2[4.0] ストローク(mm)20 質量(g)1000、(可動鉄芯)290 耐電圧コイル-非充電部金属間2000V 1分間 定格周波数(Hz)50/60共用 温度上昇可動鉄芯が固定鉄芯に密着した状態にて50Hz定格電圧を連続印加、完全飽和後のコイルの温度上昇85℃以下(抵抗法) 絶縁種別JIS B種相当(最高許容温度130℃) 絶縁抵抗(MΩ)コイル-非充電部金属部間50以上(500V DC絶縁抵抗計) 使用周囲温度(℃)-25〜+45(ただし低温の場合氷結・結露のないこと) 寿命50万回以上(JIS C4552ソレノイド寿命試験方法による) 動作時間約0.1秒(適正負荷にて)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85925156
2022-09-10
用途:
個人の趣味用製作
株式会社ジェーピーシーネット 様

短い時間での作動がよい。もっと小さくなったらいいのになと思う。

対象商品:
85925131
2022-01-21
用途:
排気弁
製造業

コンパクトで長年しようしていますが、耐久性もあり、良いと思います。

対象商品:
73922792
2020-04-19
用途:
機械の電気修理

古い機械のアーム駆動に使用していたが粉塵、油等の為、動きが悪くなりました。その為同等の物を探してこの、パナソニックSVにたどり着いた。
動きは、素晴らしい。

対象商品:
85925147
2017-04-09
用途:
保守交換

日本のメーカーなので、問題なく安心して使用できますね。

対象商品:
85925183
2016-04-23
用途:
木材乾燥機の排気のシャッターを温度センサーで入り切りするところに使用した。
米川電気管理事務所 様

従来使っていたソレノイドのコイルが焼けて使用不可の状態(30年使用)であった。
メーカーは製造中止なのでパナソニックのものは取付穴サイズも同じだったので
購入した。配線も2線でシンプルであり、動きもスムースです。
価格も安く、ネット購入(モノタロ)なので早く入手でき修理完了でお客様に喜ばれています。

対象商品:
85925183
2015-02-06
用途:
機械の部品

機械の部品が壊れ、品番を検索したらこの商品がヒットしました。機械メーカーに在庫が無く急いでいました。価格は機械メーカーの半分の値段で購入できましたが、機械メーカーから来るのは配線にコネクターが付いてきますが、此方の商品はコネクターなしですので加工が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする