ASFN62372 DCファンモータ □60角 リブあり Panasonic(パナソニック) 85925393

DCファンモータ □60角 リブあり

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85925393 品番ASFN62372
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,170
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
スピードタイプハーフスピード 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.44 音圧レベル(dB)22.5 定格電流(mA)(max./AVE)60/50 仕様(ファン拘束)定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと/(電源極性逆接続)定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)65 種類DCファン 温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外被:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 絶縁抵抗(MΩ)10以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10〜+60 引張強度(N)(リード線)9.8 1本/15秒で切断なきこと 絶縁耐圧AC500V 1分間 (リード線〜ケース間) 最大静圧(Pa)23.4 サイズ(mm)60×60 定格入力(W)(max./AVE)1.44/1.20 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 平均寿命(時間)100000 残存率90%(25℃、常湿、定格電圧にて連続通電したとき回転数が初期値に対して30%低下したとき) 耐振性(振動数)10〜55Hz、(複振幅)0.75mm、(印加方向)X・Y・Zの3方向、(印加時間)各方向10分間 使用湿度範囲(%RH)Max.95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85925357
2020-08-27
用途:
メンテナンス
株式会社プレシジョン 様

良好です。また、よろしくお願いいたします、、ーーーー

1人が参考にしています
対象商品:
85925357
2020-04-08
用途:
車載用無線機 排気側の換気

熱で膨張した空気を排気するため、装置の吸気ファンの2倍以上の風量があるものを探しました。
静音ファンは多数あるものの風量が少なく、大型サイズは装着できなかったため本品に決定。
使用周囲温度が低いのが難点で、常時熱風が来る排気側には使いずらいかも。

1人が参考にしています
対象商品:
85925384
2020-03-30
用途:
ベースアンプのファン交換
サービス業

音が煩く回転が速い!静かなファンが欲しい!
違うの探します!

対象商品:
85925357
2019-10-11
用途:
車載用無線機の冷却
アイテック 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

業務用無線機の冷却用に使用していますが、風量も十分で何よりも
運転音が静かなのがいい。

対象商品:
85925402
2018-11-10
用途:
交換

防犯カメラの四分割器を長年使って音が大きくなったので交換。
半田付けが必要でした。

対象商品:
85925393
2017-11-24
用途:
保温装置ファーン用に使用
PROS EMS Division 様 (製造業)

回転が、ハーフスピードタイプが欲しかったのでとても
満足しています。

対象商品:
85925357
2016-04-21
用途:
DCモーターの冷却用
製造業

小さいくせに結構強力です。そのぶん音もありますが、いいと思います。耐久性は不明です。

対象商品:
85925384
2018-09-25
用途:
3Dプリンター電源の冷却FAN

標準で搭載されている24vFANは風量については問題ないのですが、風切り音が凄まじく、作業場などでは気になりませんがオフィス等で使うにはうるさすぎました。風量は若干落ちますが風切り音がかなり静かになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする