※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
DJリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85925621
品番
ADJ23024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
153
種類から選べます
他の種類を見る
耐電圧
(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)4000Vrms
種類
パワーリレー
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
DC24
開放電圧(V)
定格電圧の70%以下(20℃、初期)
感動電圧(V)
定格電圧の70%以下(20℃、初期)
機能動作
2 coil latching
規格
UL/C-UL、VDE
最小適合負荷
100mA 5V DC
使用周囲温度(℃)
-40〜70
電気的寿命
10万回以上
機械的寿命
500万回以上
接点最大許容電圧(V)
AC250
接点最大許容電流(A)
AC16
接点材質
AgSnO
2
系
定格消費電力(W)
0.25
保護構造
フラックスタイト
補助形式
Without a test button
定格電流(mA)
10.4(セットコイル)、10.4(リセットコイル)
動作機能
2巻線ラッチング形
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 16A