画像準備中

DSリレー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85927204 品番AG211344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

永久磁石を利用した高能率磁気回路で小型、高感度、高容量実現!!

種類シグナルリレー 接点構成1c 端子形状- コイル定格電圧(V)DC12 開放電圧(V)- 感動電圧(V)- 規格- 最小適合負荷- 使用周囲温度(℃)- 電気的寿命- 機械的寿命- 接点- 接点最大許容電流(A)- 接点材質- 定格消費電力(W)- 保護構造- 用途通信・計測機器、オフィスオートメーション機器、情報関連機器をはじめ、広い範囲の業務機器、オーディオ機器、産業用機器などの分野 寸法(mm)- 質量(g)- タイプ- 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐衝撃(耐久)- 最大印加電圧(V)- 耐振動(誤動作)- 耐衝撃(誤動作)- コイル抵抗(Ω)- 動作時間(ms)- 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電力(VA)- 定格励磁電流(mA)- 耐電圧(V/min)- 動作機能- 使用周囲湿度(%RH)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85927186
2024-03-30
用途:
アマチュア無線機の修理
その他業種

他でも手に入れることができなくて探していたら見つけました。大変助かりました。

対象商品:
85927186
2020-08-01
用途:
八重洲FT-100送信基板
ホカゾノ 様 (サービス業)

メーカー在庫のないリレーで困っておりましたが、同一規格の物が見つかり助かりました!

対象商品:
85927186
2020-03-25
用途:
無線機のメンテナンス
その他業種

他より安価でご発送も迅速でした。商品に不具合はなく、良好に使用できました。

対象商品:
85927186
2018-05-28
用途:
ポジションランプ点灯切り替え用

ポジションランプをウインカー点滅時に消灯するために、このリレーを使いました。
リレー・ダイオード・電解コンデンサーで作製しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする