※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSリレー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85927247 品番AG251344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

永久磁石を利用した高能率磁気回路で小型、高感度、高容量実現!!

種類シグナルリレー 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 コイル定格電圧(V)DC12 開放電圧(V)- 感動電圧(V)- 機能動作2 coil latching 規格UL/CSA 最小適合負荷10μA 10mV DC 使用周囲温度(℃)-40〜70 電気的寿命50万回以上 機械的寿命1000万回以上 接点BBM 接点最大許容電流(A)3 接点材質AgにAuクラッド 定格消費電力(W)0.18 抵抗負荷2A、30V DC 保護構造プラシール 用途通信・計測機器、オフィスオートメーション機器、情報関連機器をはじめ、広い範囲の業務機器、オーディオ機器、産業用機器などの分野 寸法(mm)15×9.9×9.9 質量(g)約3 タイプ高感度タイプ 絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 接触抵抗(mΩ)初期:50以下(6V DC1A電圧降下法にて) 耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅:5mm) 耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms) 最大印加電圧(V)コイル定格電圧の160%(50℃) 耐振動(誤動作)10〜55Hz(複振幅:3.3mm、検知時間:10μs) 耐衝撃(誤動作)490m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) コイル抵抗(Ω)800(±10%、20℃) 動作時間(ms)10以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃) 復帰時間(ms)10以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃) 接点最大許容電圧(V)220(DC)、250(AC) 接点最大許容電力(VA)125(60W) 定格励磁電流(mA)15(±10%、20℃) 耐電圧(V/min)接点間:AC500(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC1000(検知電流:10mA) 動作機能2巻線ラッチング型 使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露しないこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷)2A、30V DC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85927186
2024-03-30
用途:
アマチュア無線機の修理
その他業種

他でも手に入れることができなくて探していたら見つけました。大変助かりました。

対象商品:
85927186
2020-08-01
用途:
八重洲FT-100送信基板
ホカゾノ 様 (サービス業)

メーカー在庫のないリレーで困っておりましたが、同一規格の物が見つかり助かりました!

対象商品:
85927186
2020-03-25
用途:
無線機のメンテナンス
その他業種

他より安価でご発送も迅速でした。商品に不具合はなく、良好に使用できました。

対象商品:
85927186
2018-05-28
用途:
ポジションランプ点灯切り替え用

ポジションランプをウインカー点滅時に消灯するために、このリレーを使いました。
リレー・ダイオード・電解コンデンサーで作製しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする