※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85929575 品番AG323960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,510
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

2a2b/3a1b/4a 4A 有極パワーリレー

種類パワーリレー 接点構成3a1b 端子形状プリント基板用端子 コイル定格電圧(V)DC5 開放電圧(V)定格電圧の70%以下(20℃、初期) 感動電圧(V)定格電圧の70%以下(20℃、初期) 機能動作2 coil latching 規格UL/CSA 使用周囲温度(℃)-55〜65 電気的寿命10万回以上 機械的寿命1億回以上 接点最大許容電圧(V)AC250/DC48 接点最大許容電流(A)4(AC)/3(DC)(ただし、DC30〜48Vの場合は0.5A以下) 接点材質Ag Alloy(Cd free) 定格消費電力(W)0.192 抵抗負荷100microA 100mV DC 付属品Socket 保護構造プラシール 質量(g)約8 絶縁抵抗(MΩ)初期:10000(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 接触抵抗(mΩ)初期:50以下(6V DC 1A電圧降下法にて) 耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅:4mm) 耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms) 最大印加電圧(V)コイル定格電圧の180%(40℃) 耐振動(誤動作)10〜55Hz(複振幅:3mm、検知時間:10μs) 耐衝撃(誤動作)490m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 最小適合負荷100μA 100mV DC 定格電流(mA)38.5(セットコイル)、38.5(リセットコイル) コイル抵抗(Ω)130(±10%、20℃) 動作時間(ms)15以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃) 復帰時間(ms)15以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃) 接点最大許容電力(VA)1000(90W) 定格励磁電流(mA)38.5(±10%、20℃) 耐電圧(V/min)コイル定格電圧にて15ms以下〔15ms以下〕(at20℃、接点バウンス含まず) 動作機能2巻線ラッチング型 使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露しないこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 4A/DC30V 3A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする