※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の セーフティリレー
Sリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85929611
品番
AG324460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,510
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
2a2b/3a1b/4a 4A 有極パワーリレー
種類
パワーリレー
接点構成
4a
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
DC24
開放電圧(V)
定格電圧の70%以下(20℃、初期)
感動電圧(V)
定格電圧の70%以下(20℃、初期)
機能動作
2 coil latching
規格
UL/CSA
使用周囲温度(℃)
-55〜65
電気的寿命
10万回以上
機械的寿命
1億回以上
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC48
接点最大許容電流(A)
4(AC)/3(DC)(ただし、DC30〜48Vの場合は0.5A以下)
接点材質
Ag Alloy(Cd free)
定格消費電力(W)
0.202
抵抗負荷
100microA 100mV DC
付属品
Socket
保護構造
プラシール
質量(g)
約8
絶縁抵抗(MΩ)
初期:10000(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
接触抵抗(mΩ)
初期:50以下(6V DC 1A電圧降下法にて)
耐振動(耐久)
10〜55Hz(複振幅:4mm)
耐衝撃(耐久)
980m/s
2
(正弦半波パルス:6ms)
最大印加電圧(V)
コイル定格電圧の180%(40℃)
耐振動(誤動作)
10〜55Hz(複振幅:3mm、検知時間:10μs)
耐衝撃(誤動作)
490m/s
2
(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
最小適合負荷
100μA 100mV DC
定格電流(mA)
8.4(セットコイル)、8.4(リセットコイル)
コイル抵抗(Ω)
2850(±10%、20℃)
動作時間(ms)
15以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)
復帰時間(ms)
15以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)
接点最大許容電力(VA)
1000(90W)
定格励磁電流(mA)
8.4(±10%、20℃)
耐電圧(V/min)
コイル定格電圧にて15ms以下〔15ms以下〕(at20℃、接点バウンス含まず)
動作機能
2巻線ラッチング型
使用周囲湿度(%RH)
5〜85(結露しないこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 4A/DC30V 3A