AZ8166 VLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック) 85929934

VLミニリミットスイッチ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85929934 品番AZ8166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,850
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

パナソニック製たて型リミットの約1/3のサイズで丈夫な構造。
チャッタ・バウンスの少ない最小負荷にも使える金クラッド接点を採用。
表面/裏面の両面取付が可能。
広範囲な電圧で使用できるランプ付。
防塵・防滴・耐油構造。
全タイプカドミフリー対応。

耐電圧
(非連続端子間(初期値))1000V/1分間、
(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、
(各端子とアース間)2000V/1分間
アクチュエータの種類フレキシブル 端子種別一般型 負荷電圧(V)AC125/AC250/DC125 用途工作機械、搬送機器、組立ライン等一般工場設備など トラスコ品番836-4879 保護構造(IEC相当)IP60/64、(JIS)防塵形/防まつ形/耐油形 接点構成2回路双断型(lalb) 絶縁抵抗(MΩ)(初期)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-20〜60 接触抵抗(mΩ)(接点初期)15以下(6〜8Vの直流電圧で1A電流値にて電圧降下法による) 使用周囲湿度95%RH以下(at20℃) 公差(mm)±0.4 接点材質AuクラッドAg合金接点(カドミウムフリー) 抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V5A、AC250V5A、DC125V0.4A 耐衝撃(m/s2)(自由位置)98(10G)、(動作限度位置)294(30G) 動作に必要な力(OF)(N)0.88 誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/3、AC250V/2、DC125V/0.1 最大操作頻度120回/分 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度120回/分) 耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下 電気的寿命30万回以上(定格負荷にて)、(電磁接触器FC-100<AC200V>負荷)500万回以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85929934 AZ8166 39075285 HL-5300 小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン) 小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン) 1個 3,798 税込4,178 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85929934 AZ8166 39038036 D4C-1250 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン) 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン) 1個 4,898 税込5,388 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85929934 AZ8166 46520966 D4C-1750 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン) 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン) 1個 6,798 税込7,478 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85929934 AZ8166 39038203 D4C-1450 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン) 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン) 1個 4,898 税込5,388 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85929934 AZ8166 46520835 D4C-1550 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン) 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン) 1個 4,998 税込5,498 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85929934 AZ8166 39038343 D4C-1650 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン) 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン) 1個 5,598 税込6,158 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85929934 AZ8166 39038124 D4C-1350 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン) 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン) 1個 4,998 税込5,498 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40164521
2023-05-02
用途:
製材機の作動制御
大力木材株式会社 様 (製造業)

以前装填されていた物と交換。取り付け・作動に問題なし。

対象商品:
85929995
2022-02-15
用途:
荷物用昇降機の修理
株式会社ディ・キャッツ 様

各階のリミットスイッチの交換に使いました。信頼できる商品ですがロットが折れることがまれにあります。ロットのみ太いものと交換し使っています。

対象商品:
40164512
2021-10-29
用途:
荷揚げ機停止装置にて
製造業

最近とても入手困難で困っていました。2個だけでも手に入れる事ができ、とても助かりました。
しかも、注文後1日で届きました。ありがとうございます!

対象商品:
40164521
2019-03-07
用途:
荷揚げ機のメンテナンス

レバー部の取り付け螺子が抜けて使えなくなる。b接の端子に
接続しにくい

対象商品:
85929995
2016-04-02
用途:
ドラムローラーの停止SW
サービス業

問題なく交換できました。価格も十分納得のいく値段でしたし、商品の到着も迅速でした。次回も利用したいです。

対象商品:
40164521
2016-07-07
用途:
プラント機械補修

格安で購入でき大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする