Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
Panasonic(パナソニック)の アワーメータ
アワーメーター_リセットボタン無し_AC200V_60Hz
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85931386
品番
TH1356
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
信頼性の高い積算時間計。高性能、超小型同期モータを採用。
用途
工作機械、自動機、各種制御盤
成形機、医療機、発電機、コンプレッサー
水処理設備、プレス
モータ等の設備維持管理に
定格電圧(V)
AC200
測定時間(hr)
0〜99999.9
最小時間表示
0.1時間 (6分)
付属品
平型接続子:(日本圧着端子製:LTO-41T-187N)×2個、絶縁スリーブ:(日本圧着端子製:183523)×2個、(対応電線:0.5〜1.25mm2)
質量(g)
130
消費電力(W)
約1.5
定格周波数(Hz)
60
温度上昇
55℃以下 (抵抗法にて測定)
使用湿度範囲
85%RH以下(at 25℃、結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)
(充電部-非充電部間)100以上 (DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜50(保存温度は-30〜60)
許容電圧範囲(V)
定格電圧の85%〜115%
耐振動(誤動作)
10〜55Hz (周期1分間)、片振幅0.25mm (上下左右前後各方向10分間)
耐衝撃(誤動作)
98m/s
2
以上(10G以上) (上下左右前後各方向4回)
耐衝撃(m/s
2
)
980以上(100G以上) (上下左右前後各方向5回)
耐電圧(V)
(充電部-非充電部間)AC2000/1分間
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85931386
TH1356
08589874
H7ET-NFV
小型タイムカウンタ H7ET-N
omron(オムロン)
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。