用途FA機器、自動化機器。
制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業用機器など。
業務用機器、自販機、通信機、防災機器、複写機、計測器、遊技機など。
各種家電機器。
耐電圧(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)2000Vrms
種類制御盤用リレー接点構成1c端子形状プリント基板用端子コイル定格電圧(V)DC12最小適合負荷100mA 5V DC使用周囲温度(℃)-50~70電気的寿命50万回以上機械的寿命1億回以上接点材質AgSnO2系保護構造Dust cover付属品-規格UL/CSA定格消費電力(W)0.9動作表示Without LED indication接点仕様BBM開放電圧(V)定格電圧の10%以上(20℃、初期)機能動作Single side stable感動電圧(V)定格電圧の80%以下(20℃、初期)定格制御容量15A、125V AC(抵抗負荷)