トグルスイッチ

(11件のレビュー)
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85936374 品番 WD111182F
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
負荷抵抗
(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC
(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)
極数1 端子形状はんだ端子 動作特性ON-ON タイプシールタイプリード線付 接触抵抗(mΩ)シールタイプリード線付初期30以下(DC2〜4V 1A電圧降下法によるリード線先端にて) 保護構造IP67 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命- ハンドル形状シールタイプリード線付(トグル) 接点仕様単極双投 接点材質AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC 定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms) 機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON) 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 振動数10〜55Hzで接点開離が1ms以下 電気的寿命1.5万回以上(開閉頻度10回/分) 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-04
用途:
工作のスイッチとして
その他業種

いろいろ探してみましたが、昭和な感じがしてとても気に入りました。

対象商品:
85936365
2020-01-31
用途:
自家用車の作業灯に使用
宮地電機株式会社 様 (卸売・小売業)

自家用車の屋外作業灯のON・OFFスイッチとして使用。
アナログ世代の為、プッシュ式スイッチでは節度が感じれないので。

3人が参考にしています
対象商品:
85936593
2018-08-06
用途:
ステレオアンブの電源スイッチ
有限会社・有無塾 様 (その他業種)

トグルスイッチは他社てせもJIS規格で製造されていてると思うので別段良かったとも無いが簡単に入手出来るのが大変便利。

1人が参考にしています
対象商品:
85936444
2018-11-12
用途:
電動式消毒器のスイッチ交換
アドテックシステム合資会社 様

電動式消毒器のスイッチが経年劣化により接触不良を起こしていたため交換した。今まで騙しだまし使用してきましたが、交換後の操作感が滑らかで満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
85936444
2018-05-24
用途:
故障交換
電気・ガス・熱供給・水道業

可搬型排水ポンプのSW(他社)が不良になり交換しました。分解したらSW内部に泥水の様なボミが堆積全く通電しなくなってました。そこで今回防水キャップも同時購入使ってみる事にしたいと思います。

対象商品:
85936444
2016-12-06
用途:
農作業機のスイッチ
グリーンファーム矢部 様 (農・林・水産業)

簡単な部品なのにどこにもない事実、ネットで注文出来て助かります。

対象商品:
85936715
2017-08-16
用途:
極性切り替え用

商品に不満があるわけでは無い。ただ、2ヶ月近くの納期商品をポチしてしまった。受注後の変更は出来ずさりとてダブることになるので別途購入しに行くわけにも行けず、切り替えも出来ず。トホホです。モノタロウではあまりにも長い納期商品が平然と並んでいるので気をつけよう。と。

5人が参考にしています
対象商品:
85936751
2016-01-29
用途:
MYリレーのソケット固定用

適切な在庫管理が必要である。納期に3か月ほどかかると言われ、びっくり。これでは、使い物にならない。保守面でも使えない。今後、他社を使うことになるだろう。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする