※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1巻
注文コード85945246
品番CR-CVCT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した、柔軟耐寒性ビニルシースキャブタイヤケーブルです。
耐寒性:絶縁体に架橋ポリエチレン、シースに特殊柔軟耐寒性ビニルシースを使用しており、低温での柔軟性保持及び、-50℃での配線仕様が可能です。
許容電流がアップ:絶縁物の最高許容温度が90℃と高いため、一般ビニルに比較して許容電流を大きくとることができます。
軽量化:架橋ポリエチレンは密度が0.9とビニルに比べ小さいため同サイズのケーブルと比較した場合軽量化となります。架橋ポリエチレンは絶縁耐力が高いため、8mm2以上の絶縁体厚さを薄く設定でき、細経化・軽量化ができます。
優れた耐水性:絶縁体は架橋ポリエチレンを使用しているため、耐水性の必要なところでも安心して使用いただけます。
配線作業性:導体は可とう銅より線使用により、配線作業の効率化がはかれます。