CR-CVCT 600V 耐寒タイプケーブル CR-CVCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 85945291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600V 耐寒タイプケーブル CR-CVCT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード85945291 品番CR-CVCT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した、柔軟耐寒性ビニルシースキャブタイヤケーブルです。
耐寒性:絶縁体に架橋ポリエチレン、シースに特殊柔軟耐寒性ビニルシースを使用しており、低温での柔軟性保持及び、-50℃での配線仕様が可能です。
許容電流がアップ:絶縁物の最高許容温度が90℃と高いため、一般ビニルに比較して許容電流を大きくとることができます。
軽量化:架橋ポリエチレンは密度が0.9とビニルに比べ小さいため同サイズのケーブルと比較した場合軽量化となります。架橋ポリエチレンは絶縁耐力が高いため、8mm2以上の絶縁体厚さを薄く設定でき、細経化・軽量化ができます。
優れた耐水性:絶縁体は架橋ポリエチレンを使用しているため、耐水性の必要なところでも安心して使用いただけます。
配線作業性:導体は可とう銅より線使用により、配線作業の効率化がはかれます。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.8 全長(m)100 仕上外径(Φmm)10.6 定格温度(℃)-50〜60 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法技術基準 導体サイズ(mm2)2 導体構成(本/mm)37/0.26 難燃性電気用品安全法技術基準 60度

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,240 / 税込 ¥5,764
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする