※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMK-45-16 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 85950952 PMK-45-16 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 85950952 PMK-45-16 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 85950952

PMK アダプタプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法T(mm)16 注文コード85950952 品番PMK-45-16
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法Tなど43種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)120 寸法B1(mm)49 寸法T(mm)16 寸法d(mm)10.5 質量(g)0.691

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする